Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 15÷30V; Ch: 4; TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 15÷30V; Ch: 4; TSSOP14
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 15÷30V; Ch: 4; TSSOP14
Artikel-Nr.:
     2805-LM224PT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM224PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 15...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Verstärkung: 100dB
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,359*
1 Tag
14074
5
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,659*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.