Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; DIP14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; DIP14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; DIP14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM224N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM224N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...15V DC;3...30V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,48*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,511*
1 Tag
75
7
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,84*
25
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,92*
25
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,533* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.