Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷15VDC,3÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM224DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM224DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,2MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Eingangsruhestrom: 0,15µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...15V DC;3...30V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.