Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 115ns; 3,5÷30V; SMT; TSSOP8; 10nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 115ns; 3,5÷30V; SMT; TSSOP8; 10nA
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 115ns; 3,5÷30V; SMT; TSSOP8; 10nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM211PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM211PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 3,5...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Gatterlaufzeit: 115ns
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: universell
Eingangsoffsetstrom: 10nA
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.