Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; DFN8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; DFN8; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2÷36V; SMT; DFN8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM193QT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM193QT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DFN8
Betriebsspannung: 2...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,4µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.