Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 0,7MHz; Ch: 2; CDIP8; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM158AJGB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM158AJGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: CDIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,7MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 30nA
Eingangsruhestrom: 0,1µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.