Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 3÷30V; Ch: 4; SO14; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM124DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM124DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 7mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Eingangsoffsetstrom: 40nA
Eingangsruhestrom: 0,2µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.