Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 4; SO14; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM124D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM124D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.