Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 200ns; 5÷36V; THT; TO99; 60nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 200ns; 5÷36V; THT; TO99; 60nA
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 200ns; 5÷36V; THT; TO99; 60nA
Artikel-Nr.:
     2805-LM111H/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM111H/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TO99
Betriebsspannung: 5...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 0,7mV
Gatterlaufzeit: 200ns
Komparator-Art: universell
Eingangsoffsetstrom: 60nA
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.