Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; Komp: Quectel EC21; IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; Komp: Quectel EC21; IoT
Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; Komp: Quectel EC21; IoT
Artikel-Nr.:
     2805-LLTE-CAT4-UFL-EUR
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     LLTE107-CAT4#UFL-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift;SIM;U.FL x2
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Anwendung: IoT
Abmessungen: 34,29x49,02mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: GSM/GPRS;3G;GPS;4G LTE
Komponenten: Quectel EC21
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.