Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 28÷80mcd; 1,6x0,8x0,6mm; 130°; 1,6÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 28÷80mcd; 1,6x0,8x0,6mm; 130°; 1,6÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0603; rot; 28÷80mcd; 1,6x0,8x0,6mm; 130°; 1,6÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LL-S192PVC-V1-2B
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-S192PVC-V1-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 1,6...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 28...80mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.