Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; gelb-grün; 20÷40mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 1,6÷2,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; gelb-grün; 20÷40mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 1,6÷2,4V
LED; SMD; 0805; gelb-grün; 20÷40mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 1,6÷2,4V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-S170UGC-1B
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-S170UGC-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 1,6...2,4V
LED-Farbdioden: gelb-grün
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 573nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 20...40mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.