Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; grün; 300÷600mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,6÷3,6V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; grün; 300÷600mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,6÷3,6V; 20mA
LED; SMD; 0805; grün; 300÷600mcd; 2x1,25x1,1mm; 120°; 2,6÷3,6V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LL-S170PGC-G5-1A
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-S170PGC-G5-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 90mW
Betriebsspannung: 2,6...3,6V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 300...600mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.