Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5050,PLCC6; grün; 3500÷4500mcd; 5x5,5x1,5mm; 120°; 60mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 5050,PLCC6; grün; 3500÷4500mcd; 5x5,5x1,5mm; 120°; 60mA
LED; SMD; 5050,PLCC6; grün; 3500÷4500mcd; 5x5,5x1,5mm; 120°; 60mA
Artikel-Nr.:
     2805-LL-R5050PGC-G5-1B
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-R5050PGC-G5-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 5050;PLCC6
Leistung: 285mW
Betriebsspannung: 2,8...3,8V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3500...4500mcd
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 5x5,5x1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.