Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3÷5,5V; 20mA; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3÷5,5V; 20mA; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3÷5,5V; 20mA; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LL-F506RGBC2E-F1
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-F506RGBC2E-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 3...5,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 470nm;525nm;624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 1,5cd
Helligkeit der Farbe rot: 800mcd
Helligkeit der Farbe blau: 1000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend;dreifarbig
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.