Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; quadratisch; 5x5mm; gelb; 7÷15mcd; 146°; Front: flach; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; quadratisch; 5x5mm; gelb; 7÷15mcd; 146°; Front: flach; 20mA
LED; quadratisch; 5x5mm; gelb; 7÷15mcd; 146°; Front: flach; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LL-553YD1E-2Y
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-553YD1E-2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,8V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 589nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 7...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 146°
Abmessungen: 5x5mm
Form: quadratisch
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.