Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; RGB; 25°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6/2,8÷3,8/2,8÷3,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; RGB; 25°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6/2,8÷3,8/2,8÷3,8V
LED; 5mm; RGB; 25°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6/2,8÷3,8/2,8÷3,8V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-509RGBC2E-002
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-509RGBC2E-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,6/2,8...3,8/2,8...3,8V
Anzahl Ausgänge: 4
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 470nm;525nm;624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 2000...4000mcd
Helligkeit der Farbe rot: 1600...3200mcd
Helligkeit der Farbe blau: 1000...2000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 25°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.