Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; kaltweiß; 10000mcd; 25°; Front: gewölbt; 2,8÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; kaltweiß; 10000mcd; 25°; Front: gewölbt; 2,8÷4V
LED; 5mm; kaltweiß; 10000mcd; 25°; Front: gewölbt; 2,8÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-504WC2E-W2-1ED
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-504WC2E-W2-1ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,8...4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 10cd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 25°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.