Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV-A; 25°; 15mA; 400nm; 2,8÷4V; THT; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LL-504UVAC2V-Q6D
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     504UVAC2V-Q6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv-led 400nm
uv led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,8...4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV-A
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 400nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 270mcd
LED Diodenstrom: 15mA
Leuchtwinkel: 25°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.