Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 140÷250mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 140÷250mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6V
LED; 5mm; rot; 140÷250mcd; 60°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-503VD2E-V1-1A
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-503VD2E-V1-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 140...250mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7043*
€ 0,83812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.