Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; grün; 40÷45mcd; 40°; Front: gewölbt; 1,7÷2,8V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; grün; 40÷45mcd; 40°; Front: gewölbt; 1,7÷2,8V; Anz. Ausg: 2
LED; grün; 40÷45mcd; 40°; Front: gewölbt; 1,7÷2,8V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LL-1003GD2D-1A
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-1003GD2D-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,7...2,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser: 10mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 573nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 40...45mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.