Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssuchgerät; LCD; 8/33kHz; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungssuchgerät; LCD; 8/33kHz; IP65
Leitungssuchgerät; LCD; 8/33kHz; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-LKZ-1000
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBLKZ1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Hersteller: SONEL
Betriebstemperatur: -20...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR20 D 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP65
Abtaster-Typ: Leitungssuchgerät
Empfängermaße: 760x250x85mm
Sendermaße: 180x280x260mm
Standardausstattung: Etui;Empfänger;Sender
Messgerät-Eigenschaften: Einstellung der Sensibilität;klappbares Set aus Sender und Empfänger;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Suche: Kabeltrassensuche im Boden;Wasserrohren;Leitungen bis T. 3m
Frequenzbereich der aufgedeckten Spannung: 8/33kHz
Batterie/Akku: Batterie LR20 D 1,5V x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.931,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,75*
€ 2.427,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,29*
€ 2.408,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,26*
€ 2.349,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,94*
€ 2.316,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.931,83*
€ 2.298,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.