Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 12÷24VDC; 12÷24VAC; Ø13mm; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 12÷24VDC; 12÷24VAC; Ø13mm; IP20
Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 12÷24VDC; 12÷24VAC; Ø13mm; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-LKD12-24-G
Hersteller:
     ELPROD
Herst.-Nr.:
     LKD12-24-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: ELPROD
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø13mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Betriebsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 20mm
LED-Farbdioden: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.