Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 4x0,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY; 4x0,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY/4X0.50
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0162 049 10
EAN/GTIN:
     5902814414958
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 4,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,69*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.