Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 4x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY; 4x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; LiYY; 4x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY/4X0.14
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0162 013 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,31* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.