Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 2x0,25mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY; 2x0,25mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; LiYY; 2x0,25mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY/2X0.25
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0162 024 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 3,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,32* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.