Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY-UL; 12x18AWG; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-UL-12X18AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1007/1569
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYY-UL
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 11,2mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,82mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12x18AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,92*
€ 78,4448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.