Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 4x0,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY; 4x0,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-BK-4X0.50
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0162 049 05
EAN/GTIN:
     5902814467831
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 4,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,94*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.