Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 37x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 37x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 37x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-37X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 37
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 11,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 37x0,25mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 3,8682*
€ 4,3082*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,63*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 7,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.