Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY-P; 8x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYCY-P; 8x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V; CPR: Eca
Leitungen; LiYCY-P; 8x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCYP8X2X0.14
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiYCY-P
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 16
Paaranzahl: 8
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Herstellerserie: PAAR-TRONIC-CY
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 8x2x0,14mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 1,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 1,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.