Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 18x0,25mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiY-CY; 18x0,25mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend
Leitungen; LiY-CY; 18x0,25mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY18X0.25
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 9,1mm
Herstellerserie: TRONIC CY
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Boden: verzinkte Kupferader Ø0,4mm
Kabelaufbau: 18x0,25mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,64*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 5,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.