Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 16x0,75mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiY-CY; 16x0,75mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend
Leitungen; LiY-CY; 16x0,75mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY16X0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 11,8mm
Herstellerserie: TRONIC CY
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Boden: verzinkte Kupferader Ø0,4mm
Kabelaufbau: 16x0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 3,88*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 3,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,73*
€ 9,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.