Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY UL; 16x20AWG; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-UL-16X20AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1061/1729
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYCY UL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Gießereien;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 9,5mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,56mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil
Kabelaufbau: 16x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,88*
€ 18,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,13*
€ 18,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,76*
€ 13,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,40*
€ 13,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.