Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 3x2x0,25mm2; PVC; grau; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 3x2x0,25mm2; PVC; grau; 500V
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 3x2x0,25mm2; PVC; grau; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-TP-3X2X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 3
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x2x0,25mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,83346*
€ 1,38346*
€ 65,00*
ab € 0,86*
€ 1,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.