Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 25x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 25x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 25x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-TP-25X2X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 50
Paaranzahl: 25
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 12,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 25x2x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 11,51*
€ 13,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,17*
€ 13,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.