Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY UL; 16x24AWG; PVC; schwarz; 300V


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-BKUL16X24AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1061/1729
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYCY UL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Gießereien;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 7,4mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,23mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil
Kabelaufbau: 16x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.