Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 40x0,25mm2; PVC; grau; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 40x0,25mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 40x0,25mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-40X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 40
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 12,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 40x0,25mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,65222*
€ 4,35222*
500
Frei Haus
ab € 3,8175*
€ 4,5675*
100
Frei Haus
ab € 3,9312*
€ 4,6612*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 4,59*
€ 5,36*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 14,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,53*
€ 16,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,38*
€ 13,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,37*
€ 11,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.