Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 16x0,25mm2; PVC; grau; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 16x0,25mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 16x0,25mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-16X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 16x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.