Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 10x0,75mm2; PVC; grau; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 10x0,75mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 10x0,75mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-10X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x0,75mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 8,01*
1 Tag
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 305,78*
€ 462,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 40,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.