Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 4x1mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiY-CY; 4x1mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Leitungen; LiY-CY; 4x1mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-CY4X1
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18048811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.