Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 4x0,34mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiY-CY; 4x0,34mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Leitungen; LiY-CY; 4x0,34mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-CY4X0.34
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18191025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Kabelaufbau: 4x0,34mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,65* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.