Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 2,5A; max.1kVDC; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 2,5A; max.1kVDC; 100W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 2,5A; max.1kVDC; 100W
Artikel-Nr.:
     2805-LI12-1A85
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     LI12-1A85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Durchbruchspannung: 4,2kV
Äußere Abmessungen: 30x10x10,4mm
Spulenwiderstand: 680Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: LI
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 210mW
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 0,1ms
Schaltspannung: max. 1kV DC;max. 1kV AC
Kontaktstrom max.: 2,5A
Schaltleistung: 100W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
112
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,56*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 9,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.