Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 1mm2; PVC; gelb-grau; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 1mm2; PVC; gelb-grau; 300V,500V
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 1mm2; PVC; gelb-grau; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-LGY1.0-YL/GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY1.0-YL/GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k ri 100 1mm²
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,1mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k 1x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,65*
€ 112,6335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,81*
€ 110,4439
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 82,49*
€ 98,1631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,13*
€ 83,4547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,54*
€ 69,6626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.