Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rot; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rot; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rot; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LGY0.75-RD
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY0.75-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k rot 0,75mm²
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3955* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,21*
€ 65,6999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.