Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; grün-schwarz; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; grün-schwarz; 100m
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; grün-schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LGY0.75-GR/BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY0.75-GR/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k 1x0,75 grün 100 m
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün-schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k 0,75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,394* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,51*
€ 85,0969
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,19*
€ 65,6761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.