Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz; 300V,500V
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-LGY0.75-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY0.75-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,9mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3966* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,51*
€ 86,2869
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,90*
€ 55,811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,43*
€ 55,2517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.