Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; grau-braun; 200m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; grau-braun; 200m
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; grau-braun; 200m
Artikel-Nr.:
     2805-LGY0.35-GY/BR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY0.35-GY/BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
bq cable h05v-k 0,35mm
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau-braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 200m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,2227* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,73*
€ 100,8287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,45*
€ 61,2255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.