Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 150uF; 450VDC; Ø25x30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 150uF; 450VDC; Ø25x30mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 150uF; 450VDC; Ø25x30mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGX2W151MELA30
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGX2W151MELA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø25x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;kleine Gehäusegröße
Leck strom: 0,77mA
Betriebsstrom: 0,88A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
125
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,17*
1
€ 8,95*
ab € 8,11*
€ 17,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Packungen
Mindestbestellmenge: 125 Packungen ( entspricht € 1.021,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.