Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GX Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-270717
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGX2W151MELA30
EAN/GTIN:
     5059043450858
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

GX-Serie. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie GX verfügen über eine Snap-In-Terminal-Ausführung, sind kompakt und halten einem Kondensator mit langer Lebensdauer von 5000 HRS stand. Diese Elektrolytkondensatoren haben auch einen großen Temperaturbereich. Ideal für den Einsatz bei Glättung von Schaltnetzteilen und Universalwechselrichtern. Kapazitätstoleranz ±20 %, Betriebstemperaturbereich -25 bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, nichicon alu elko, 270717, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGX2W151MELA30, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 17,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.