Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; grün; 0,38÷0,95lm; 112÷355mcd; 3x3,4x2,1mm; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGT67F-R1T1-24
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LG T67F-R1T1-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565...575nm
Helligkeit: 0,38...0,95lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3x3,4x2,1mm
Herstellerserie: TOPLED®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.